Ripiano supplementare 935

Codice art.: 949524 935
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 70
  • Materiale: zincato

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,8 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 70 kg
Materiale zincato
Larghezza 925 mm
Profondità 357 mm
Spessore 25 mm
Esecuzione ripiano Ripiano fissato; Ripiano diritto
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 949524 935
EAN / GTIN 4062406082567

Descrizione

Per:

Armadio con sportelli battenti HOLEX n. art. 949521.