Armadio senza ante, Altezza: 1200mm

Codice art.: 949506 1200
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 60
  • Portata corpo interno dell’armadio: 500
  • Regolazione dell’altezza con passo: 40
  • Gamma colori: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 60 kg
Portata corpo interno dell’armadio 500 kg
Regolazione dell’altezza con passo 40 mm
Gamma colori RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altezza 1.200 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 400 mm
Altezza utile 1.040 mm
Numero ripiani 2
Frontalini armadio Aperto
Tipo di prodotto Armadio per raccoglitori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 949506 1200
EAN / GTIN 4062406080600
Codice del produttore 949506 1200
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo e sportelli in lamiera di acciaio, possibilità di montare ripiani con passo 40 mm. Sportelli rinforzati sul lato interno, richiudibili mediante maniglia con serratura a cilindro. Per ulteriori informazioni sulle chiusure vedi n. art. 950050950060.
Senza ante, come armadio aperto.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, esecuzione termoverniciata.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Warning:

Uso previsto
  • Tenere libero il campo di oscillazione delle ante; tenere chiusi ante e cassetti.
  • Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Proteggere l’armadio da un possibile ribaltamento.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non sovraccaricare armadio e ripiani.
  • Non appoggiarsi o sedersi nell’armadio oppure sui ripiani.
  • Non appoggiare oggetti sporgenti sul corpo dell’armadio.
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Non appoggiare gli oggetti a scatti.
  • Non stoccare liquidi chimici o infiammabili.
  • Non conservare generi alimentari.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello