Armadi guardaroba con serratura a cilindro 2

Codice art.: 949071 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
2
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di armadietti Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 0,9 mm
    Angolo di apertura sportello 250 grado
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 2.000 mm
    Larghezza 800 mm
    Profondità 500 mm
    Larghezza in G 32
    Profondità in G 20
    cad. Armadietto altezza utile 1.840 mm
    cad. Armadietto per abiti altezza utile 1.430 mm
    cad. Armadietto per abiti larghezza utile 340 mm
    cad. Armadietto per abiti profondità utile 450 mm
    cad. Ripiano caschi altezza utile 370 mm
    cad. Ripiano caschi larghezza utile 340 mm
    cad. Ripiano caschi profondità utile 450 mm
    Numero di armadietti 2
    Numero di ripiani fissi 1
    Numero di appendiabiti 1
    Per casco integrale si
    Frontalini armadio Porta battente in lamiera
    Esecuzione struttura portante Zoccoli
    Pannello di copertura obliquo no
    Fessura di aerazione parete posteriore si
    Fessura di aerazione sportello no
    Zoccolo amovibile no
    Possibilità di verniciatura speciale
    Peso 85,3 kg
    Esecuzione serratura Serratura a cilindro
    Norma DIN 4547
    Tipo di prodotto Armadio guardaroba

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 949071 2
    EAN / GTIN 4062406073190
    Codice del produttore 949071 2

    Descrizione

    Esecuzione:

    Ante con battuta ammortizzata. Dispositivo di scorrimento in plastica nel fondo. Altezza zoccolo 80 mm. Altezza tetto 40 mm. Tetto e zoccolo a filo con gli sportelli. La battuta della porta può essere spostata facilmente da destra a sinistra con poche operazioni. Con serratura a cilindro nella maniglia.
    Dotazione interna: cad. 1 ripiano con 3 ganci per abiti.

    Verniciatura:

    Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, termoverniciati.

    Nota:

    In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello