{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,8 mm | |
Angolo di apertura sportello | 225 grado | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza davanti | 1.850 mm | |
Altezza dietro | 2.000 mm | |
Larghezza | 900 mm | |
Profondità | 500 mm | |
cad. Armadietto per abiti altezza utile | 1.240 mm | |
cad. Armadietto per abiti larghezza utile | 240 mm | |
cad. Armadietto per abiti profondità utile | 475 mm | |
cad. Ripiano caschi con pannello di copertura obliquo con altezza utile | 420 mm - 480 mm | |
cad. Ripiano caschi (integrali) larghezza utile | 240 mm - 280 mm | |
cad. Ripiano caschi profondità utile | 250 mm | |
Laghezza ripiano | 295 mm | |
Profondità ripiano | 250 mm | |
Numero di armadietti | 3 | |
Numero di ripiani fissi arretrati | 1 | |
Numero di appendiabiti | 1 | |
Per casco integrale | si | |
Per lucchetto | sì | |
Per lucchetto con ⌀ staffa fino a | 6 mm | |
Frontalini armadio | porta battente in lamiera piena | |
Esecuzione struttura portante | Zoccolo con coprizoccolo | |
Pannello di copertura obliquo | si | |
Fessura di aerazione parete posteriore | no | |
Fessura di aerazione sportello | no | |
Zoccolo amovibile | si | |
Possibilità di verniciatura speciale | sì | |
Targhetta per nome | si | |
Peso | 69,3 kg | |
Esecuzione serratura | Maniglia girevole | |
Normativa | DIN 4547 | |
Tipo di prodotto | Armadio guardaroba |
Codice articolo | 949051 3 | |
EAN / GTIN | 4062406073183 | |
Codice del produttore | 949051 3 |