{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Angolo di apertura sportello | 225 grado | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 1.850 mm | |
Larghezza | 1.200 mm | |
Profondità | 520 mm | |
cad. Armadietto larghezza utile | 342 mm | |
cad. Armadietto profondità utile | 472 mm | |
cad. Armadietto per abiti altezza utile | 1.188 mm | |
cad. Ripiano caschi altezza utile | 370 mm | |
Numero di armadietti | 3 | |
Numero di ripiani fissi | 1 | |
Numero di appendiabiti | 1 | |
Per casco integrale | si | |
Per lucchetto | sì | |
Per lucchetto con ⌀ staffa fino a | 6 mm | |
Frontalini armadio | Porta battente in lamiera | |
Esecuzione struttura portante | Piedini in alluminio | |
Pannello di copertura obliquo | no | |
Fessura di aerazione parete posteriore | si | |
Fessura di aerazione sportello | no | |
Possibilità di verniciatura speciale | sì | |
Targhetta per nome | si | |
Peso | 102 kg | |
Esecuzione serratura | Maniglia girevole | |
Normativa | DIN 4547 | |
Tipo di prodotto | Armadio guardaroba |
Codice articolo | 949012 3 | |
EAN / GTIN | 4062406073060 | |
Codice del produttore | 949012 3 |