Office Station completa, sottomodulo vuoto DE

Codice art.: 948805 DE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
DE
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 2.200 mm
Larghezza 1.500 mm
Profondità 700 mm
Larghezza utile cassetti 650 mm
Profondità utile cassetti 600 mm
Peso 342 kg
Tipo di prodotto Postazione da ufficio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 948805 DE
EAN / GTIN 4062406135522

Descrizione

Esecuzione:

Punto di riferimento per informazioni, prove e documenti sulla produzione.
Modulo portante per Office Station. Robusta struttura di acciaio con pareti posteriori e laterali.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti, sportelli antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Nessuna cassettiera inseribile nel sottomodulo.