{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Altezza | 540 mm | |
Larghezza | 570 mm | |
Profondità | 105 mm | |
Altezza utile | 320 mm | |
Larghezza utile | 500 mm | |
Profondità utile | 50 mm | |
Peso | 11 kg | |
Tipo di prodotto | Porta PC |
Codice articolo | 948410 1 | |
EAN / GTIN | 4062406288099 | |
Codice del produttore | 948410 1 |