Postazione di lavoro per computer con finestra per stampante DE

Codice art.: 948122 DE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Grado di protezione IP: IP 41

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Angolo di apertura sportello 250 grado
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Grado di protezione IP IP 41
Altezza 1.740 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 30
Profondità in G 20
Altezza utile custodia monitor 460 mm
Larghezza utile custodia monitor 690 mm
Profondità utile custodia monitor 230 mm
Altezza utile struttura portante 645 mm
Larghezza utile struttura portante 700 mm
Dimensione sportello stampante 236×290 mm
Ingresso per tipo di connettore F
Tensione nominale 250 V
Interruttore On/Off si
Peso 82 kg
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Postazione di lavoro per computer

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 948122 DE
EAN / GTIN 4062406073848
Codice del produttore 948122 DE

Descrizione

Esecuzione:

Custodia per monitor LCD per schermi piatti con robusto scomparto per cavi. Custodia per computer con ventola sul coperchio dell’alloggiamento e ripiano regolabile. Cassetto porta-tastiera richiudibile con poggia-polsi in bambù, regolabile su 3 altezze con passo da 60 mm. Il cassetto porta-tastiera si blocca in posizione. Piano di appoggio in bambù.

Funzione:

IP41: protezione contro la caduta verticale di gocce d’acqua e la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Fornitura:

L’impianto elettrico integrato è fisso e composto da una barra portaprese (6x, 250 V / 16 A con interruttore ON/OFF), cavo di collegamento 1,2 m.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante e cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello