{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 100 kg | |
Angolo di apertura sportello | 250 grado | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Grado di protezione IP | IP 41 | |
Altezza | 2.000 mm | |
Larghezza | 750 mm | |
Profondità | 500 mm | |
Larghezza in G | 30 | |
Profondità in G | 20 | |
Altezza utile custodia monitor | 570 mm | |
Larghezza utile custodia monitor | 690 mm | |
Profondità utile custodia monitor | 458 mm | |
Diagonale massima dello schermo | 19 pollici | |
Altezza vetro | 532 mm | |
Larghezza vetro | 552 mm | |
Altezza utile custodia per computer | 845 mm | |
Larghezza utile custodia per computer | 700 mm | |
Profondità utile custodia del computer | 470 mm | |
Dimensione sportello stampante | 236×290 mm | |
Ingresso per tipo di connettore | E | |
Tensione nominale | 250 V | |
Interruttore On/Off | si | |
Peso | 77 kg | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Postazione di lavoro per computer |
Codice articolo | 948112 FR | |
EAN / GTIN | 4062406073756 | |
Codice del produttore | 948112 FR |