Copertura per Power Station, Modello: 1

Codice art.: 948047 1
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
1
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza 602 mm
Profondità 215 mm
Altezza montato 320 mm - 355 mm
Peso 4 kg
Tipo di prodotto Copertura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 948047 1
EAN / GTIN 4067263139768
Codice del produttore 948047 1

Descrizione

Esecuzione:

Copertura per la parte posteriore della console del computer. La Power Station n. art. 957650 dim. 1500 può essere riposta al di sotto della copertura ed è quindi protetta dagli agenti esterni. Con 2 chiusure di sicurezza in plastica.

Per:

Console per computer n. art. 948040, 948042.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello