Ripiano per console per computer 1

Codice art.: 948045 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Larghezza 610 mm
Profondità 310 mm
Altezza montato 90 mm
Peso 3 kg
Tipo di prodotto Mensola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 948045 1
EAN / GTIN 4062406210991

Descrizione

Esecuzione:

Robusto ripiano pensile in bambù. Vaschette antracite RAL 7016 termoverniciate.

Per:

Console per computer n. art. 948040, 948042.