{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 1.240 mm | |
Larghezza superiore appoggio | 750 mm | |
Profondità superficie di appoggio | 550 mm | |
Altezza ripiano per PC portatile interno | 85 mm | |
Larghezza ripiano per PC portatile interno | 560 mm | |
Profondità ripiano per PC portatile interno | 275 mm | |
Peso | 21,5 kg | |
Tipo di prodotto | Console per computer |
Codice articolo | 948042 S | |
EAN / GTIN | 4067263104223 | |
Codice del produttore | 948042 S |