Console per computer, Modello: M

Codice art.: 948040 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 1.400 mm
Larghezza superiore appoggio 750 mm
Profondità superficie di appoggio 550 mm
Peso 17 kg
Tipo di prodotto Console per computer

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 948040 M
EAN / GTIN 4062406194482
Codice del produttore 948040 M

Descrizione

Esecuzione:

Per PC e portatile. È possibile fissare un monitor dotato di attacchi a standard VESA. Il montaggio può avvenire a sinistra, a destra o al centro. Con una superficie di appoggio posteriore (dimensione libera Largh.×Prof.: 545×220 mm) e un ripiano pensile (dimensione libera Largh.×Prof.: 570×300 mm).
Struttura stabile con carrello a 4 ruote piroettanti di ⌀ 125 mm, di cui 2 con dispositivi di bloccaggio.

Verniciatura:

Grigio chiaro RAL 7035, telaio base sempre antracite RAL 7016, termoverniciato.

Raccomandazioni:

Per custodire raccoglitori, appendere accessori Easyfix e ripiani pensili.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello