Traversa con bracci a sbalzo tubolari, centrale Profondità modulo 36 E 36E

Codice art.: 946132 36E
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza modulo Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 92 mm
Larghezza 663 mm
Profondità 685 mm
Profondità braccio a sbalzo 220 mm
⌀ Tubo 25 mm
Numero di ganci 3
Portata 20 kg
Campo d’impiego Scaffale
Peso 8,1 kg
Tipo di prodotto Montante / Traversa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 946132 36E
EAN / GTIN 4045197880079
Codice del produttore 946132 36E

Descrizione

Esecuzione:

Traverse in lamiera di acciaio con bracci a sbalzo tubolari saldati con la fiamma ossidrica composti da un robusto tubo rotondo. Particolarmente adatte per posizionare elementi ad anello, per cinghie di sollevamento, catene, ecc.
La traversa è fissata a due puntelli profondi, che vengono inseriti nelle spalle anteriori e posteriori. I bracci a sbalzo tubolari sono situati in mezzo alla profondità modulo.
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello