Ripiano 100 mm

Codice art.: 946122 100
Sconto
299.00 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalino (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 200
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 200 kg
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 36×27 E
Larghezza 661 mm
Profondità 548 mm
Larghezza in E 36E
Profondità in E 27E
Altezza frontalino 100 mm
Campo d’impiego Scaffale a cassetti
Esecuzione ripiano Ripiano fissato; Ripiano diritto
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 946122 100
EAN / GTIN 4045197430304
Codice del produttore 946122 100

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera con trasversa sul lato inferiore.
Necessari in tutti i casi di montaggio di porte battenti/scorrevoli in abbinamento a cassetti in funzione di battuta 50 mm al di sopra e al di sotto per il montaggio delle porte battenti/scorrevoli. Portata 200 kg.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

  • Il ripiano funge anche da ripiano di blocco in abbinamento alle chiusure centralizzate n. art. 946405, 946425.Può essere dotato di serrature a cilindro.
  • I ripiani alti 25 mm non possono essere combinati con i tegolini centrali e laterali.
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello