{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata corpo interno dell’armadio | 1.000 kg | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 2.000 mm | |
Larghezza | 750 mm | |
Profondità | 275 mm | |
Larghezza in G | 30 | |
Profondità in G | 11 | |
Altezza utile | 1.845 mm | |
Frontalini armadio | aperto | |
Sistema di chiusura elettronico – allestibile | no | |
Peso | 45 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio portavaschette |
Codice articolo | 945009 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406331993 | |
Codice del produttore | 945009 2000 |