{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Angolo di apertura sportello | 250 grado | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 1.850 mm | |
Larghezza | 400 mm | |
Profondità | 520 mm | |
cad. Armadietto altezza utile | 200 mm | |
Ingresso per tipo di connettore | F | |
Modello di presa | F | |
Tensione nominale | 250 V | |
Numero cassette di custodia | 7 | |
Numero di prese modello F | 7 | |
Peso | 46 kg | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Armadio caricabatterie |
Codice articolo | 944520 7/DE | |
EAN / GTIN | 4062406074142 | |
Codice del produttore | 944520 7/DE |