Akkuladeschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren 1000/CH mm

Codice art.: 944503 1000/CH
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
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
Tipo di prodotto Flügeltür

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 944503 1000/CH
EAN / GTIN 2000000909066

Descrizione

Descrizione:

GridLine con ante a battente in lamiera e policarbonato trasparente, Altez: 1000 Verniciatura corpo: RAL 7035 grigio luce Verniciatura frontalini: RAL 7016 grigio

Proprietà:

Anzahl Steckplätze: 24
Gewicht: 88 kg
Höhe: 1 mm
Nutzhöhe: 845 mm
Tiefe: 500 mm
Breite inG: 40
Tiefe inG: 20
Largeur en G: 40
Profondeur en G: 20
Hauteur utile: 845 mm
Nombre d'emplacements: 24

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello