Akkuladeschrank mit Vollblech-Flügeltüren 2000/CH mm

Codice art.: 944501 2000/CH
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Flügeltür

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 944501 2000/CH
EAN / GTIN 2000000909059

Descrizione

Descrizione:

GridLine con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 2000/CH mm Verniciatura corpo: RAL 7035 grigio luce Verniciatura frontalini: RAL 7016 grigio

Proprietà:

Höhenverstellung im Raster: 250 mm
Materialstärke: 9 mm
Türöffnungswinkel: 2,5 Grad
Anzahl Steckplätze: 24
Breite: 1 mm
Gewicht: 120 kg
Höhe: 2 mm
Nutzhöhe: 1,845 mm
Tiefe: 500 mm
Breite inG: 40
Tiefe inG: 20

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello