Akkuladeschrank mit Vollblech-Flügeltüren 1250/CH mm

Codice art.: 944501 1250/CH
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
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
    Tipo di prodotto Flügeltür

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 944501 1250/CH
    EAN / GTIN 2000000909042

    Descrizione

    Descrizione:

    GridLine con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 1250/CH mm Verniciatura corpo: RAL 7035 grigio luce Verniciatura frontalini: RAL 7016 grigio

    Proprietà:

    Höhenverstellung im Raster: 250 mm
    Materialstärke: 9 mm
    Türöffnungswinkel: 2,5 Grad
    Anzahl Steckplätze: 24
    Breite: 1 mm
    Gewicht: 95 kg
    Höhe: 1,25 mm
    Nutzhöhe: 1,095 mm
    Tiefe: 500 mm
    Breite inG: 40
    Tiefe inG: 20

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello