Armadio portavaschette modulare con ante battenti in lamiera piena con vaschette portamateriali 2000 mm

Codice art.: 944221 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
2000
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata corpo interno dell’armadio 1.000 kg
Angolo di apertura sportello 250 grado
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 2.000 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 40
Profondità in G 20
Altezza utile 1.845 mm
Numero ripiani 9
Frontalini armadio Porta battente in lamiera piena
Peso 151 kg
Tipo di prodotto Armadio portavaschette

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 944221 2000
EAN / GTIN 4062406073503
Codice del produttore 944221 2000

Descrizione

Esecuzione:

Armadio portavaschette attrezzato 40×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Chiusura mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. Ante battenti in lamiera piena con pannelli forati per l’alloggiamento di vaschette a bocca di lupo e ganci e supporti Easyfix. Con ripiani e vaschette a bocca di lupo.
6 ripiani con 65 kg di portata.
3 ripiani con 100 kg di portata.

Collocamento:

Numero di vaschette: 36 × n. art. 963321 Dim. SB6; 51 × n. art. 963321 Dim. SB5; 18 × n. art. 963321 Dim. SB4; 16 × n. art. 963321 Dim. SB3Z

Fornitura:

Armadio con ripiani e vaschette a bocca di lupo inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Portata per anta: 8 kg.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello