Armadio Shadow Board con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente 2000/SB mm

Codice art.: 944163 2000/SB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
2000/SB
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Portata corpo interno dell’armadio 1.000 kg
Angolo di apertura sportello 250 grado
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 2.000 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 40
Profondità in G 20
Altezza utile 1.845 mm
Numero ripiani 5
Frontalini armadio Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Peso 105 kg
Tipo di prodotto Armadio portavaschette

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 944163 2000/SB
EAN / GTIN 4062406073497
Codice del produttore 944163 2000/SB

Descrizione

Esecuzione:

Armadio Shadow Board attrezzato 40×20G.
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Chiusura mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. Comprende 5 ripiani zincati su guide verniciate.

Per:

Shadow Board n. art. 928220 Dim. 115, 176, 200, 250. Il nasello di arresto pieghevole delle guide permette diverse profondità degli Shadow Board.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello