Armadio porta minuteria con ante battenti in lamiera piena, Numero di scatole trasparenti: 45

Codice art.: 944111 45
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna su richiesta
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scatole trasparenti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata corpo interno dell’armadio: 500
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata corpo interno dell’armadio 500 kg
Angolo di apertura sportello 250 grado
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 2.000 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 275 mm
Larghezza in G 30
Profondità in G 11
Peso 72,5 kg
Tipo di prodotto Armadio custodia utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 944111 45
copia
EAN / GTIN 4062406073428
copia
Codice del produttore 944111 45
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Amadio custodia utensili attrezzato 30×11G.
Scatole in plastica ABS trasparente per la protezione contro la polvere. Gli utensili vengono prelevati inclinando la scatola trasparente. Ai fini del montaggio, è possibile rimuovere le scatole e impilarle una sopra l’altra.
Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro.

Collocamento:

Numero di scatole trasparenti (largh.×prof.×h): 12 pz. 80×63×70 mm; 15 pz.100×97×108 mm; 12 pz.128×128×133 mm; 6 pz.175×140×160 mm

Fornitura:

Armadio con scatole trasparenti incluse.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Warning:

Uso previsto
  • Tenere libero il campo di oscillazione delle ante; tenere chiusi ante e cassetti.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Proteggere l’armadio da un possibile ribaltamento.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non sovraccaricare armadio, cassetti e ripiani.
  • Non sedersi nell’armadio, nei cassetti e sui ripiani.
  • Non appoggiare oggetti sporgenti sul corpo dell’armadio.
  • Non appoggiare gli oggetti a scatti.
  • Non stoccare liquidi chimici o infiammabili.
  • Non conservare generi alimentari.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello