Armadio portavaschette senza ante 1000 mm

Codice art.: 944009 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 80
  • Portata corpo interno dell’armadio: 500
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 80 kg
Portata corpo interno dell’armadio 500 kg
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 1.000 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 275 mm
Larghezza in G 30
Profondità in G 11
Altezza utile 845 mm
Numero ripiani 4
Frontalini armadio Aperto
Peso 47 kg
Tipo di prodotto Armadio portavaschette

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 944009 1000
EAN / GTIN 4062406068530

Descrizione

Esecuzione:

Possibilità di montare ripiani con passo da 25 mm.
Armadio portavaschette attrezzato 30×11G.

Collocamento:

Numero di vaschette: 12× n. art. 963321 Dim. SB6; 12× n. art. 963321 Dim. SB5; 12× n. art. 963321 Dim. SB4

Fornitura:

Armadio con ripiani e vaschette a bocca di lupo inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

  • Per vaschette a bocca di lupo singole vedi n. art. 963321.
  • Per ripiani singoli vedi n. art. 944061, 944065.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi