Ripiano supplementare per armadi pensili, Per larghezza armadio / Armadietto in G: 20

Codice art.: 943914 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza armadio / Armadietto in G Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 65
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 65 kg
Materiale zincato
Larghezza 450 mm
Profondità 325 mm
Spessore 35 mm
Per vaschetta 3× n. art. 963321 Dim. SB4
Campo d’impiego Armadio pensile
Peso 1 kg
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 943914 20
EAN / GTIN 4062406135591
Codice del produttore 943914 20

Descrizione

Esecuzione:

Ripiano in lamiera di acciaio zincata.

Per:

Armadi pensili n. art. 943901 - 943907.

Fornitura:

Ripiano con supporti.

Nota:

Dim. 30 e 40 per armadi con larghezza 60G e 80G, poiché sono dotati di 2 vani.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello