Armadio pensile con ante battenti in lamiera piena, Larghezza in G: 20

Codice art.: 943901 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza in G Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 65
  • Portata corpo interno dell’armadio: 250
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 65 kg
Portata corpo interno dell’armadio 250 kg
Angolo di apertura sportello 250 grado
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 600 mm
Larghezza 500 mm
Profondità 400 mm
Larghezza in G 20
Profondità in G 16
Altezza utile 445 mm
Larghezza utile 450 mm
Profondità utile 325 mm
Numero ripiani 1
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
ComfortClose no
Peso 18 kg
Tipo di prodotto Armadio pensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 943901 20
EAN / GTIN 4062406136123
Codice del produttore 943901 20

Descrizione

Esecuzione:

Possibilità di montare ripiani con passo da 25 mm. Parete posteriore con foro quadro da 9×9 mm e passo da 37 mm per l’alloggiamento di ganci e supporti Easyfix. Chiusura mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. Su richiesta anche con parete posteriore chiusa. Passacavi sul lato superiore dell’armadio.

Fornitura:

Armadio con ripiani e materiale di fissaggio inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Pareti diverse possono richiedere materiali di fissaggio diversi. Ciò dovrebbe essere chiarito dal cliente prima dell’impiego. Ripiani singoli al n. art. 943914.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello