Cassetto a estrazione totale 75 kg 75 mm

Codice art.: 943821 75
Sconto
311.50 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalino (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 64×36 E
Larghezza in E 64E
Profondità in E 36E
Altezza frontalino 75 mm
Altezza utile 57 mm
Larghezza utile 1.088 mm
Profondità utile 612 mm
Altezza telaio 49 mm
Con cassetti con sblocco di sicurezza no
Tipo di prodotto Cassetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 943821 75
Codice del produttore 943821 75

Descrizione

Esecuzione:

Fondo dei cassetti forato, passo da 17 mm, fiancate interne fessurate (passo 17 mm). Frontalino con maniglione in alluminio.
Cassetti a estrazione totale,
estraibili al 100 %,
portata 75 kg.

Per:

Corpo della cassettiera per utensili n. art. 943801 e cassettiera su ruote n. art. 943890 Dim. 860/0.

Fornitura:

Cassetto completo con cad. 1 paio di guide dei cassetti (incluso profilo per il montaggio nel corpo dell’armadio).

Verniciatura:

Blu elettrico RAL 5005 termoverniciato.
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello