{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 200 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 54×36 E | |
Altezza frontalino | 175 mm | |
Altezza utile | 157 mm | |
Larghezza utile | 918 mm | |
Profondità utile | 612 mm | |
Altezza telaio | 127 mm | |
Con cassetti con sblocco di sicurezza | no | |
Peso | 22 kg | |
Tipo di prodotto | Cassetto |
Codice articolo | 943611 175 | |
EAN / GTIN | 4045197381248 | |
Codice del produttore | 943611 175 |