Cassettiera per utensili completa di 7 cassetti (senza divisori), Altezza utile mm / modello: 900/7S

Codice art.: 943211 900/7S
Sconto
1380.00 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza utile mm / modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Dispositivo di fissaggio: Punch-out
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Dispositivo di fissaggio Punch-out
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Larghezza × Profondità in E 36×36 E
Modello 7S
Altezza 1.000 mm
Larghezza 717 mm
Profondità 725 mm
Larghezza in E 36 E
Profondità in E 36 E
Altezza utile 900 mm
Larghezza utile cassetti 612 mm
Profondità utile cassetti 612 mm
Numero dei cassetti 7
Peso 132 kg
Tipo di prodotto Armadio portautensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 943211 900/7S
EAN / GTIN 4045197380562
Codice del produttore 943211 900/7S

Descrizione

Esecuzione:

Per alloggiamento cassetti con passo da 25 mm. Armadio a chiusura centralizzata. Il dispositivo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Fondo dei cassetti forato con passo da 17 mm. Fiancate interne dei cassetti fessurate (passo 17 mm). Parte frontale del cassetto con maniglione in alluminio. Cassetti a estrazione totale, estraibili al 100 %, portata 75 kg.

Verniciatura:

A magazzino: corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

  • Prezzo valido soltanto per verniciatura standard.
  • Qualora l’armadio venisse movimentato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello