Cassettiera per utensili con cassetti 200 kg, Altezza utile mm / modello: 900/9A

Codice art.: 943201 900/9A
Sconto
2785.00 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza utile mm / modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 200
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Dispositivo di fissaggio: Punch-out
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Dispositivo di fissaggio Punch-out
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza × Profondità in E 36×36 E
Altezza 1.000 mm
Larghezza 717 mm
Profondità 725 mm
Larghezza in E 36 E
Profondità in E 36 E
Altezza utile 900 mm
Altezza utile per cassetti 900 mm
Larghezza utile cassetti 612 mm
Profondità utile cassetti 612 mm
Numero dei cassetti 9
Peso 161 kg
Tipo di prodotto Armadio portautensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 943201 900/9A
EAN / GTIN 4045197676283
Codice del produttore 943201 900/9A

Descrizione

Esecuzione:

Corpo dell'armadio come descritto al n. art.943001.
Cassetti come descritto al n. art.943011 e al n. art. 943021.
Cassetto da 50 mm con 75 kgdi portata, a partire da 75 mm con 200 kg di portata.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

  • Qualora l’armadio venisse movimentato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.
  • Assortimenti di divisori per cassetti completi, nella Parte 96.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello