Ripiano obliquo per cassetto estraibile 12G, Espanso adatto in G: 16

Codice art.: 943163 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Espanso adatto in G Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100
  • Superficie utile dei cassetti in G: 24×16
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Superficie utile dei cassetti in G 24×16
Materiale zincato
Profondità 600 mm
Larghezza in G 16
Altezza utile 26 mm
Larghezza utile 400 mm
Profondità utile in G 24
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 943163 16
EAN / GTIN 4062406586263
Codice del produttore 943163 16

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio zincata, piegata verso l’alto su due lati.
Inclusi 4 tasselli in plastica Easyfix da avvitare nei cassetti estraibili verticali. Adatto per l’alloggiamento di inserti in espanso rigido eForm.

Per:

Per armadio verticale n. art. 943102, 943112, 943115.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello