Armadio verticale, larghezza 20G, 2 cassetti estraibili autoportanti 6G 1000 mm

Codice art.: 943104 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetto estraibili verticale: 175
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata cassetto estraibili verticale 175 kg
    Portata corpo interno dell’armadio 1.000 kg
    Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
    Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
    Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
    Regolazione dell’altezza con passo 37 mm
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 1.000 mm
    Larghezza 500 mm
    Profondità 700 mm
    Larghezza in G 20
    Profondità in G 28
    Altezza utile cassetto estraibile verticale 691 mm
    Larghezza utile piano estraibile verticale 150 mm
    Profondità utile cassetto estraibile verticale 600 mm
    Numero di cassetti estraibili 2
    Struttura armadio Armadio base
    Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
    Esecuzione cassetto estraibile verticale autoportante
    ComfortClose no
    Peso 70 kg
    Tipo di prodotto Armadio verticali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 943104 1000
    EAN / GTIN 4062406586027
    Codice del produttore 943104 1000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Gli armadi verticali (20×28G) sono dotati di cassetti estraibili autoportanti muniti di un meccanismo antiribaltamento, che consente l’apertura di un solo cassetto alla volta. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.
    I telai dei cassetti estraibili sono dotati di un pannello forato da □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di portautensili, ripiani a vasca e appunto pannelli forati. Gli armadi verticali sono predisposti per il fissaggio a muro e a terra e devono essere assolutamente assicurati contro il ribaltamento.
    Richiudibile con serratura a cilindro. La serratura agisce su tutti i cassetti contemporaneamente.

    Accessori speciali:

    I cassetti estraibili verticali possono essere attrezzati con:
    ripiani n. art. 943160, pannello forato n. art. 943166, ripiani obliqui n. art. 943162 e n. art. 943163, guide Multifix n. art. 943170.

    Verniciatura:

    Corpo e fasciame interno dei cassetti estraibili in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti estraibili verticali in antracite RAL 7016, termoverniciati. Fasciame interno dei cassetti estraibili non configurabile, sempre in grigio chiaro RAL 7035.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello