Ripiano a estrazione totale 75 kg

Codice art.: 942996
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 36×36 E
Larghezza in E 36E
Profondità in E 36E
Larghezza utile 612 mm
Profondità utile 612 mm
Campo d’impiego Armadio portautensili
Esecuzione ripiano Ripiano estraibile; Ripiano diritto
Tipo di prodotto Ripiano estraibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 942996
EAN / GTIN 4045197380326
Codice del produttore 942996

Descrizione

Esecuzione:

Fondo senza foro. Fiancate interne non fessurate.
A estrazione totale, estraibile al 100 %, portata 75 kg.

Verniciatura:

Blu elettrico RAL 5005 termoverniciato.
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello