Armadio bordo macchina con porte battenti con dotazione 1020

Codice art.: 942989 1020
Sconto
1805.00 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
1020
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza × Profondità in E 36×27 E
Altezza 1.020 mm
Larghezza 717 mm
Profondità 595 mm
Larghezza in E 36 E
Profondità in E 27 E
Altezza utile 900 mm
Peso 101 kg
Tipo di prodotto Armadio bordo macchina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 942989 1020
EAN / GTIN 4045197609304
Codice del produttore 942989 1020

Descrizione

Esecuzione:

Con porte battenti rinforzate, richiudibili mediante maniglia con serratura. Con sponde di contenimento su 3 lati e tappetino di gomma scanalata. Alloggiamento cassetti e ripiani estraibili con passo da 25 mm. I corpi degli armadi sono dotati didispositivo antiribaltamento..
Con 2×cassetti n. art. 942978 Dimensione 75 (portata 75 kg) e 2×ripiani estraibili n. art. 942981 (portata 200 kg).

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; porte blu elettrico RAL 5005, termoverniciate. Copertura in lamiera di acciaio con sponda nera (h = 20 mm).

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello