{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 36×27 E | |
Larghezza in E | 36E | |
Profondità in E | 27E | |
Larghezza utile | 612 mm | |
Profondità utile | 459 mm | |
Campo d’impiego | Armadio portautensili | |
Esecuzione ripiano | Ripiano estraibile; Ripiano diritto | |
Tipo di prodotto | Ripiano estraibile |
Codice articolo | 942986 | |
EAN / GTIN | 4045197380319 | |
Codice del produttore | 942986 |