Cassetto a estrazione totale 75 kg 250 mm

Codice art.: 942978 250
Sconto
307.00 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalino (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza × Profondità in E 36×27 E
Larghezza in E 36E
Profondità in E 27E
Altezza frontalino 250 mm
Altezza utile 232 mm
Larghezza utile 612 mm
Profondità utile 459 mm
Altezza telaio 227 mm
Con cassetti con sblocco di sicurezza no
Peso 12 kg
Tipo di prodotto Cassetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 942978 250
EAN / GTIN 4045197380296
Codice del produttore 942978 250

Descrizione

Esecuzione:

Fondo dei cassetti forato con passo da 17 mm. Fiancate interne fessurate (passo 17 mm). Frontalino con maniglione in alluminio.
Cassetti a estrazione totale, estraibili al 100 %, portata 75 kg.

Per:

Corpo dell'armadio per utensili n. art. 942958, cassettiera su ruote n. art. 942997, armadi macchina n. art. 942988 Dim. 1020, 942989 Dim. 1020 e 942974 Dim. 1020.

Fornitura:

Cassetto completo con cad. 1 paio di guide dei cassetti (incluso profilo per il montaggio nel corpo dell’armadio).

Verniciatura:

Blu elettrico RAL 5005 termoverniciato.

Nota:

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello