Componenti per cassettiere mobili direzione spostamento parete laterale R27E

Codice art.: 942948 R27E
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello R27E
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota fissa 100 mm
⌀ Ruota piroettante 100 mm
Portata massima totale 600 kg
Direzione Direzione profondità armadio
Tipo di prodotto Impugnatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 942948 R27E
EAN / GTIN 4045197526373
Codice del produttore 942948 R27E

Descrizione

Esecuzione:

Coppia di supporti su ruote − 2 ruote fisse e 2 piroettanti su cuscinetti a sfera (⌀ 100 mm) con freno, unite da una traversa. Rispettare la direzione delle ruote. Portata 600 kg con carico distribuito uniformemente.

Per:

Supporto su ruote adatto per alloggiamenti delle cassettiere per utensili del Gruppo prodotti 94 (fino a 08/2019) con dimensioni 36×27 E e 54×27 E. Per motivi di sicurezza (pericolo di ribaltamento) l’altezza utile massima dell'alloggiamento è di 900 mm. Spostamento parete laterale.

Nota:

  • I cassetti nelle cassettiere per utensili mobili devono essere equipaggiati con chiusure differenziate. Una volta chiusi, i cassetti si bloccano automaticamente in modo da evitare che si aprano involontariamente durante il trasporto. Per chiusure differenziate per i cassetti del Gruppo prodotti 94 (fino a 08/2019) vedere nell’elenco ricambi al n. art. 949605.
  • Per la portata delle ruote (600 kg) considerare il peso proprio dell’armadio.
  • Rispettare la direzione desiderata delle ruote.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello