Guide dei cassetti (coppia) 75 kg

Codice art.: 942902 75
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 31.40 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 48 mm
Lunghezza 685 mm
Per serie a partire dal periodo 08/2008
Per profondità armadio in E 36 E
Portata 75 kg
Tipo di prodotto Guide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 942902 75
EAN / GTIN 4045197527004
Codice del produttore 942902 75

Descrizione

Per:

Cassettiera per utensili con profondità 36 E.
Per serie a partire dal periodo 08/2008 fino al 08/2019.
Guide con portata 75 kg per cassetti e ripiani estraibili.

Fornitura:

Guide a U, guida estraibile con 2 supporti di sicurezza in plastica.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello