Vaschetta per cinghie di sollevamento e nastri 2

Codice art.: 942054 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
2
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Altezza 85 mm
Larghezza 590 mm
Profondità 130 mm
Tipo di prodotto Ripiano a vasca

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 942054 2
EAN / GTIN 4062406067717
Codice del produttore 942054 2

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette per l’armadio con piano estraibile verticale e pannello forato n. art. 942031, 942033, 942041, 942043. Nello spazio tra 2 piani estraibili verticali trovano posto 2 vaschette affiancate.

Fornitura:

Inclusa piastra di supporto a 4 pz. Easyfix n. art. 955820 Dim. 2.

Verniciatura:

Vaschette antracite RAL 7016 termoverniciate. Non configurabile.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello