Pannello forato per armadi 40

Codice art.: 940710 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza armadio in G Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Materiale zincato
Altezza 575 mm
Tipo di prodotto Pannello forato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 940710 40
EAN / GTIN 4062406159160
Codice del produttore 940710 40

Descrizione

Esecuzione:

Pannello forato su 3 lati zincato in lamiera di acciaio con □9×9 mm con passo da 37 mm per ganci e supporti, nonché accessori per pannello forato. Vedi Gruppo 95. Il pannello forato può essere collocato negli armadi modulari con larghezza di 1000 mm (40G) e 2000 mm (80G). Altezza = 575 mm. Un armadio alto 2000 mm è quindi in grado di contenere fino a 3 pannelli forati disposti uno sopra l'altro.

Per:

Armadi n. art. 940081940103, n. art. 940111940113, n. art. 940205940217, n. art. 940841940849, n. art. 940905940907.

Nota:

Non piegare ripetutamente il pannello foratolungo la linea di piega.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello