{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 100 kg | |
Portata corpo interno dell’armadio | 1.000 kg | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 2.000 mm | |
Larghezza | 2.000 mm | |
Profondità | 500 mm | |
Larghezza in G | 80 | |
Profondità in G | 20 | |
Altezza utile | 1.863 mm | |
Numero ripiani | 10 | |
Struttura armadio | Armadio base | |
Frontalini armadio | Porta scorrevole in policarbonato trasparente | |
Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
ComfortClose | no | |
Posizionamento maniglia | al centro | |
Peso | 195 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio con ripiani |
Codice articolo | 940207 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406070144 | |
Codice del produttore | 940207 2000 |