Armadio base con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente 900 mm

Codice art.: 940083 900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 0,9 mm
    Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
    Portata corpo interno dell’armadio 1.000 kg
    Angolo di apertura sportello 250 grado
    Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 900 mm
    Larghezza 1.000 mm
    Profondità 500 mm
    Larghezza in G 40
    Profondità in G 20
    Altezza utile 745 mm
    Numero ripiani 1
    Struttura armadio Armadio base
    Frontalini armadio Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
    Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
    ComfortClose no
    Posizionamento maniglia in alto
    Peso 50 kg
    Tipo di prodotto Armadio con ripiani

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 940083 900
    EAN / GTIN 4062406068097
    Codice del produttore 940083 900

    Descrizione

    Esecuzione:

    Armadio attrezzato 40×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dello sportello nell’armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

    Fornitura:

    Armadio con ripiani inclusi.

    Verniciatura:

    Di serie: corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti e ante grigio antracite RAL 7016, termoverniciati.
    Ante antracite RAL 7016, termoverniciate.

    Nota:

    Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501940710 e Gruppo 95.
    In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello