Armadio base con cassetto, con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente 1000 mm

Codice art.: 940063 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Superficie utile dei cassetti in G: 26×16

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 0,9 mm
    Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
    Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
    Portata corpo interno dell’armadio 1.000 kg
    Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
    Superficie utile dei cassetti in G 26×16
    Angolo di apertura sportello 250 grado
    Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 26×16G
    Altezza 1.000 mm
    Larghezza 750 mm
    Profondità 500 mm
    Larghezza in G 30
    Profondità in G 20
    Altezza utile 845 mm
    Larghezza utile cassetti 650 mm
    Profondità utile cassetti 400 mm
    Cassetti larghezza utile in G 26
    Cassetti profondità utile in G 16
    Numero dei cassetti 1
    Numero ripiani 2
    Struttura armadio Armadio base
    Frontalini armadio Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
    Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
    ComfortClose no
    Posizionamento maniglia in alto
    Peso 53 kg
    Tipo di prodotto Armadio con ripiani

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 940063 1000
    EAN / GTIN 4062406067632
    Codice del produttore 940063 1000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Armadio attrezzato 30×20G, con cassetti 26×16G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dello sportello nell’armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.
    Altezza frontalini dei cassetti 125 mm.

    Fornitura:

    Armadio con ripiani e cassetti inclusi.

    Verniciatura:

    Corpo e corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati.

    Nota:

    Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501940710 e Gruppo 95.
    In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello