{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 100 kg | |
Portata corpo interno dell’armadio | 1.000 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Superficie utile dei cassetti in G | 16×16 | |
Angolo di apertura sportello | 250 grado | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 16×16G | |
Altezza | 1.000 mm | |
Larghezza | 500 mm | |
Profondità | 500 mm | |
Larghezza in G | 20 | |
Profondità in G | 20 | |
Altezza utile | 845 mm | |
Larghezza utile cassetti | 400 mm | |
Profondità utile cassetti | 400 mm | |
Cassetti larghezza utile in G | 16 | |
Cassetti profondità utile in G | 16 | |
Numero dei cassetti | 1 | |
Numero ripiani | 2 | |
Struttura armadio | Sopralzo | |
Frontalini armadio | Porta battente in lamiera e policarb. trasparente | |
Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
ComfortClose | no | |
Posizionamento maniglia | in basso | |
Peso | 46 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio con ripiani |
Codice articolo | 940033 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406067328 | |
Codice del produttore | 940033 1000 |