Armadio base con cassetto, con ante battenti in lamiera piena, 16×16G, Altezza: 800mm

Codice art.: 940021 800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Superficie utile dei cassetti in G: 16×16

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Portata corpo interno dell’armadio 1.000 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Superficie utile dei cassetti in G 16×16
Angolo di apertura sportello 250 grado
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 16×16G
Altezza 800 mm
Larghezza 500 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 20
Profondità in G 20
Altezza utile 645 mm
Larghezza utile cassetti 400 mm
Profondità utile cassetti 400 mm
Cassetti larghezza utile in G 16
Cassetti profondità utile in G 16
Numero dei cassetti 1
Numero ripiani 1
Struttura armadio Armadio base
Frontalini armadio Porta battente in lamiera piena
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
ComfortClose no
Posizionamento maniglia in alto
Peso 35 kg
Tipo di prodotto Armadio con ripiani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 940021 800
EAN / GTIN 4062406067182
Codice del produttore 940021 800

Descrizione

Esecuzione:

Armadio attrezzato 20×20G, con cassetti 16×16G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dello sportello nell’armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.
Altezza frontalini dei cassetti 125 mm.

Fornitura:

Armadio con ripiani e cassetto inclusi.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello