Guide dei cassetti (coppia) 200 kg

Codice art.: 939901 200
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 75 mm
Lunghezza 655 mm
Per serie a partire dal periodo 08/2019
versione adatta per profondità armadio in G 24
Portata 200 kg
Tipo di prodotto Guide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 939901 200
EAN / GTIN 4067263126614
Codice del produttore 939901 200

Descrizione

Per:

Corpi delle cassettiere per utensili GridLine con una profondità di 24G.
Guide con portata 200 kg per cassetti e ripiani estraibili.

Fornitura:

Guide a U, guida estraibile con 2 supporti di sicurezza in plastica.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello