Scala scorrevole per scaffali, Numero di gradini: 7

Codice art.: 935800 7
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Numero di gradini Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza scala 1,85 m
Altezza di lavoro circa 3 m
Altezza verticale massima di montaggio fino a 2,11 m
Per scaffale di altezza 2.000 mm
Larghezza inferiore esterna 0,6 m
Profondità arco 0,85 m
Altezza montante 25 mm
Larghezza montanti 73 mm
Altezza gradino 235 mm
Numero di gradini 7
Peso 8,9 kg
Tipo di prodotto Scale per scaffali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 935800 7
copia
EAN / GTIN 4062406134211
copia
Codice del produttore 935800 7
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Scala carrellata da montare sugli scaffali. Quando non viene usata, la scala può essere appoggiata agli scaffali occupando uno spazio minimo. Gradini e correnti in alluminio, collegamento gradini-correnti con sbordatura su 4 lati. Incluso attacco Easyfix. Con 2 ruote autobloccanti con freno, ⌀ 80 mm. Carrello silenzioso sull'estremità superiore.

Verniciatura:

Correnti antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Ogni scala ha una lavorazione speciale, per cui indicare sempre l’altezza verticale massima di montaggio.
Indicare sempre l’altezza verticale massima di montaggio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Nel carrello

Al carrello
Al carrello