{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza incluso telaio | 1.500 mm | |
Altezza utile | 1.400 mm | |
Profondità telaio | 80 mm | |
Campo d’impiego | Scaffale a cassetti | |
Tipo di prodotto | Ante battenti |
Codice articolo | 935715 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406112011 | |
Codice del produttore | 935715 1500 |