Saracinesca 2500 mm

Codice art.: 935680 2500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza spalle (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1,2 mm
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza incluso cassonetto 2.800 mm
    Profondità guide 50 mm
    Per spalle di altezza 2.500 mm
    Materiale saracinesca Plastica
    Tipo di prodotto saracinesca

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 935680 2500
    EAN / GTIN 4062406110413
    Codice del produttore 935680 2500

    Descrizione

    Esecuzione:

    Porta a tapparella in lamelle di plastica grigio chiaro con serratura a cilindro. Il cassonetto della porta a tapparella si trova nella parte superiore, a sbalzo rispetto al tetto dello scaffale.

    Verniciatura:

    Porta a tapparella in lamelle sempre grigio chiaro, cassonetto di alloggiamento termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Porte a tapparella disponibili anche in altezze intermedie. Prezzo su richiesta.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello