Chiusura centralizzata per altezze standard, Modello: 1

Codice art.: 935590 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Campo d’impiego Scaffale a cassetti
Particolarità impossibile il montaggio in un secondo momento
Altezza utile standard per chiusura centralizzata 600/ 700/ 750/ 900/ 1050/ 1225/ 1350/ 1525 mm si
Fornitura: serratura a cilindro con 2 chiavi, aste di chiusura complete si
Tipo di prodotto Chiusura centralizzata

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 935590 1
EAN / GTIN 4062406110239
Codice del produttore 935590 1

Descrizione

Esecuzione:

Composto da serratura a cilindro con 2 chiavi e aste di chiusura complete per ripiani n. art. 935110935121 con profondità modulo 20G, per ripiani n. art. 935130935161 con profondità modulo 24G.
Per le seguenti altezze standard:
700 / 800 / 900 / 1000 / 1250 / 1500 mm.

Oppure per le seguenti altezze utili standard:
600 / 700 / 800 / 900 / 1150 / 1400 mm.

Nota:

  • Se si usano cassetti / ripiani estraibili è necessaria una chiusura centralizzata per la sua funzione e antiribaltamento.
  • La chiusura centralizzata non può essere montata in un secondo momento.
  • In caso di ordinazione è necessario uno schizzo della disposizione desiderata degli scaffali.
  • Altezza massima delle barre di chiusura 1900 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello